THEBEN - Ajastin - ELPA 9 Porrasvaloautomaatti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Ohjausjännite 1 - 230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi - AC
Päästöhidastusaika - 0.5...7 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468010129
Sähkönumero
2607182
Toimittajan tuotenumero
0090001
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:
230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Päästöhidastusaika:
0.5...7 min
Toiminto:
mekaaninen
Asennustapa:
DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
60 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
3-johdinkytkentä
Poiskytkentävaroitus:
ei ole
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
10 A
Lepovirta valopainikkeille (hehkulamppu):
50 mA
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
2300 W
Ylijännitesuojaustoiminto valittavissa:
ei
Max. kytkentäteho LED:
300 W
Syöttöjännite:
207...253 V
Loistelamppukuorma maks.:
2300 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
2300 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
1300 VA
Energiankulutus:
0 W
Porrasvaloautomaatti, sähkömekaaninen, 3-johdinliitäntäjärjestelmä ja lattiavalaistus, kuitenkin ilman uudelleen kytkentää (ei ole enää sallittu uusissa asennuksissa), Liitinvaraukset kuten ELPA 8, Ei lepovirtakulutusta, Vipukytkin jatkuvalle valaistukselle, Erittäin luotettava tahtimoottorikäytön ansiosta, Helppo aika-asetus ja viiveaika voidaan lukea suoraan absoluuttiasteikosta, Tarkkuusmekaniikka ja siten tarkka kytkentäaika, Erinomainen häiriönsieto
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


