THEBEN - Anturi - AMUN 716 S KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - monitoiminen anturi
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Akustinen signaali - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468710197
Sähkönumero
2806825
Toimittajan tuotenumero
7169230
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
monitoiminen anturi
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Akustinen signaali:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Sisältää DCF77:
ei
Lämmittimellä:
kyllä
Väri:
valkoinen
RAL-numero (vastaava):
9010
Analogiasisääntulo:
ei
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Sääasema:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
CO2-huoneilma-anturi liitetyllä yhden huoneen lämpötilansäätimellä Mittaa CO2-pitoisuutta, suhteellista kosteutta, lämpötilaa ja ilmanpainetta Kolme toisistaan riippumattomasti asetettavaa raja-arvo CO2-pitoisuudelle ja suhteelliselle kosteudelle
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


