THEBEN - Anturi KNX - LU131 anturi/kytkin

Theben Oy
KopioiKopioi
THEBEN - Anturi KNX - LU131 anturi/kytkin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Akustinen signaali - ei

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468131039

Sähkönumero

2807119

Toimittajan tuotenumero

1319201

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

pinta-asennus

Akustinen signaali:

ei

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Sisältää DCF77:

ei

Lämmittimellä:

kyllä

Väri:

valkoinen

RAL-numero (vastaava):

9010

Analogiasisääntulo:

ei

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Sääasema:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP44

LU131 Lämpötilaanturi ja hämäräkytkin EIB/KNX

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan