THEBEN - Anturi LUNA - Digitaalianturi, pinta-asennus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - valotunnistin
Halkaisija - 48 mm
Leveys - 45 mm
Korkeus - 95 mm
Ohjausmenetelmä - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468904268
Sähkönumero
2607022
Toimittajan tuotenumero
9070415
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
valotunnistin
Halkaisija:
48 mm
Leveys:
45 mm
Korkeus:
95 mm
Ohjausmenetelmä:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Anturi digitaalinen käännettävissä, Pikakiinnitys, Kulmakiinnike ja liittimet, Kotelointiluokka IP 55, Mitat: 95 x 48 x 45 mm, pinta-asennus
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


