THEBEN - Asennuskehys - Asennuskehys RAMSES S

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristus-/ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - ei

  • Käyttö - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468740019

Sähkönumero

2607779

Toimittajan tuotenumero

9070212

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristus-/ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

ei

Käyttö:

muu

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

71 mm

Korkeus:

81 mm

Malli / Tyyppi:

muu

RAL-numero (vastaava):

9010

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Asennuslevy 79 x 79 mm uppoasennusrasiaan

Adapter plate for flush-mounted socket 79 x 79 mm For RAMSES 700 S, RAMSES 714 and SOTHIS 715

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan