THEBEN - Asennuskehys TheLuxa S - Spacer frame BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - musta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468900345
Sähkönumero
2607613
Toimittajan tuotenumero
9070907
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
musta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korotuskehys theLuxa S tunnistimille
Asennuskehys joustavaan asennukseen (johtojen sisäänvienti alhaalta, sivusta, ylhäältä ja lisätilaa johtojen asennukselle)
Asennuskehys joustavaan asennukseen (johtojen sisäänvienti alhaalta, sivusta, ylhäältä ja lisätilaa johtojen asennukselle)
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


