THEBEN - Asennuskehys TheLuxa S - Spacer frame WH

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468900338

Sähkönumero

2607612

Toimittajan tuotenumero

9070906

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korotuskehys theLuxa S tunnistimille

Asennuskehys joustavaan asennukseen (johtojen sisäänvienti alhaalta, sivusta, ylhäältä ja lisätilaa johtojen asennukselle)

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan