THEBEN - Asennuskehys theMura S - BJRE WH

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468905593

Sähkönumero

2606667

Toimittajan tuotenumero

9070754

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Sovitekehys 55mm seuraaville kalustesarjoille: Busch-Jäger Reflex SI

theMura sovitekehys 55mm seuraaville kalustesarjoille: Busch-Jäger Reflex SI

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan