THEBEN - Asennuskehys theMura S - BS WH

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468905012

Sähkönumero

2606665

Toimittajan tuotenumero

9070792

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Sovitekehys 55mm seuraaville kalustesarjoille: Berker S.1

theMura sovitekehys 55mm seuraaville kalustesarjoille: Berker S.1,
soveltuu myöskin kojerasia kelloille (TR 030 top3, SEL 070 top3)


THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan