THEBEN - Asennuskehys theMura S - JAS WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468904985
Sähkönumero
2606662
Toimittajan tuotenumero
9070789
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Sovitekehys 55mm seuraaville kalustesarjoille: JUNG A 500 A plus A creation AS 500
theMura sovitekehys 55mm seuraaville kalustesarjoille: JUNG A 500, A plus, A creation, AS 500
theMura sovitekehys 55mm seuraaville kalustesarjoille: JUNG A 500, A plus, A creation, AS 500
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


