THEBEN - Asennustarvike - Kattoasennusrasia 68A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - peite-/asennuskulma
Väri - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468905180
Sähkönumero
2607791
Toimittajan tuotenumero
9070992
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
peite-/asennuskulma
Väri:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Asennusrasia Liike- /läsnäolo- tunnistimien välikattoasennukseen
Liike/läsnäolo -tunnistimien välikattoasennukseen
välikattoasennus-rasia thePrema, thePassa, theRonda, theMova P, PresenceLight 360, compact office, compact passage ja compact passimo Vedonpoistohahlo (nippuside) Asennusläpimitta on 67,5 mm (porareiän hakaisija 68 mm)
Liike/läsnäolo -tunnistimien välikattoasennukseen
välikattoasennus-rasia thePrema, thePassa, theRonda, theMova P, PresenceLight 360, compact office, compact passage ja compact passimo Vedonpoistohahlo (nippuside) Asennusläpimitta on 67,5 mm (porareiän hakaisija 68 mm)


