THEBEN - Asennustarvike KNX - Kosketinmoduli ION

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Painikkeiden määrä - 4

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

10 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4003468905203

Sähkönumero

2806857

Toimittajan tuotenumero

9070806

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Painikkeiden määrä:

4

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väri:

valkoinen

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Ohjauspisteiden määrä:

4

Pinnan suojaus:

lakattu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

kyllä

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Merkintäalueella:

ei

Sisältää näytön:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Infrapunatunnistimella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

20 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kosketinmoduli ION KNX

theben ION kosketinmoduli integroidulla lämpötila-anturilla,

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan