THEBEN - Asennustarvike KNX - US 1 KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite DC - 0...24 V
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 5 kA
Korkein jatkuva jännite DC - 45 V
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 1 kA
Nimelliskuormitusvirta - 6 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468905708
Sähkönumero
2807041
Toimittajan tuotenumero
9070848
Tukkuerä
1
Nimellisjännite DC:
0...24 V
Nimellissyöksyvirta (8/20):
5 kA
Korkein jatkuva jännite DC:
45 V
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):
1 kA
Nimelliskuormitusvirta:
6 A
Suojaustason jännite johdin/johdin:
1200 V
Suojaustason jännite johdin/maa:
650 V
Suojaustason jännite johdin/signaalimaa:
750 V
Suojaustason jännite signaalimaa/suojamaatto:
500 V
Rajoittava taajuus:
70 MHz
Asennustapa:
muu
Liitäntä 1:
puristusliitos/kiristin
Ennakoiva lämmönohjaus:
ei
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Merkinanto laitteessa:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
Erotusmahdollisuus signaalipiireillä:
ei
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
2
Maadoituksen väylä:
muu
Asennusleveys:
12 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


