THEBEN - Asennustarvike LUXA - Pinta-asennusrasia 103 KNX GR

Theben Oy
KopioiKopioi
THEBEN - Asennustarvike LUXA - Pinta-asennusrasia 103 KNX GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pinta-asennettava läsnäoloilmaisin

  • Väri - harmaa

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468905975

Sähkönumero

2807070

Toimittajan tuotenumero

9080020

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

pinta-asennettava läsnäoloilmaisin

Väri:

harmaa

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Pinta-asennusrasia UUDELLE LUXA 103 KNX-sarjalle

Pinta-asennusrasia UUSI LUXA 103 KNX-sarja betoninharmaa (RAL 7023)

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan