THEBEN - Asennustarvike LUXA - Pinta-asennusrasia AP 104-200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pinta-asennettava läsnäoloilmaisin
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468905517
Sähkönumero
2607710
Toimittajan tuotenumero
9070819
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
pinta-asennettava läsnäoloilmaisin
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Pinta-asennus kehys LUXA 104-200 DE UP WH
Liiketunnistimen Luxa 104-200 DE UP WH pinta-asennusrasia valkoinen
Liiketunnistimen Luxa 104-200 DE UP WH pinta-asennusrasia valkoinen
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


