THEBEN - Asennustarvike - Surface Box iON BK musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - musta
Muoto - neliö
Halogeeniton - ei
Kokoonpano - pinta-asennettava kotelo
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468906026
Sähkönumero
2807073
Toimittajan tuotenumero
9080025
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Muoto:
neliö
Halogeeniton:
ei
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta:
pystysuora
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Asennus kanavan yli:
ei
Liitettävissä kanavaan:
ei
Kaapelin läpivienti:
kyllä
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:
kyllä
Pöytälaite:
ei
Asennusputken sisääntulolla:
ei
Läpivientien lukumäärä:
3
Läpivienti takana:
kyllä
Leveys:
85 mm
Korkeus:
85 mm
Syvyys:
20 mm
Maadoitusliittimien määrä:
0
Pinta-asennusrasia ION-painikkeille musta
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


