THEBEN - Asennustarvike - Surface Box iON WH

Theben Oy
KopioiKopioi
THEBEN - Asennustarvike - Surface Box iON WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Muoto - neliö

  • Halogeeniton - ei

  • Kokoonpano - pinta-asennettava kotelo

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468906019

Sähkönumero

2807072

Toimittajan tuotenumero

9080024

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Muoto:

neliö

Halogeeniton:

ei

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

pystysuora

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Asennus kanavan yli:

ei

Liitettävissä kanavaan:

ei

Kaapelin läpivienti:

kyllä

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:

kyllä

Pöytälaite:

ei

Asennusputken sisääntulolla:

ei

Läpivientien lukumäärä:

3

Läpivienti takana:

kyllä

Leveys:

85 mm

Korkeus:

85 mm

Syvyys:

20 mm

Maadoitusliittimien määrä:

0

Pinta-asennusrasia ION-painikeille

Pinta-asennusrasia ION-painikkeille valkoinen

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan