Etusivu

THEBEN - Hämäräkytkin - LUNA 110 AL 24V

Theben Oy
KopioiKopioi
THEBEN - Hämäräkytkin - LUNA 110 AL 24V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu kytkentävirta - 16 A

  • Kirkkauden säätöalue - 2...50000 lx

  • Max. valosensorin johdon pituus - 100 m

  • Suojauksen taso (IP), valoanturi - IP55

  • Nimellisjännite - 24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468111161

Sähkönumero

2607086

Toimittajan tuotenumero

1104100

Tukkuerä

1

Mitoitettu kytkentävirta:

16 A

Kirkkauden säätöalue:

2...50000 lx

Max. valosensorin johdon pituus:

100 m

Suojauksen taso (IP), valoanturi:

IP55

Nimellisjännite:

24 V

Nimellistaajuus:

50...60 Hz

Maksimi hehkulamppukuorma:

1400 W

Ohjelmoitavalla yöllisellä sammuttamisella:

ei

Loistelamppukuorma maks.:

1400 VA

Painikesisääntulo:

ei

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

1400 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

1400 VA

Valosensorin suojaluokka:

II

Asennustapa:

DIN-kisko

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Upotussyvyys:

69.2 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hämäräkytkin din-kiskoon, 12/24 V, pinta-anturilla

Analoginen hämäräkytkin, Ulkoinen valoisuusanturi sisältyy toimitukseen, Säädettävä päälle- ja päältäkytkemisviive, salamien, autojen valojen jne. aiheuttamien virhekytkentöjen välttämiseksi, Kanava- ja kytkentätilan näyttö, DuoFix-jousiliittimet, 2 johtimelle liitintä kohden, Laajennettu valoisuusalue ja asetettava viiveaika, Viisi asetettavaa valoisuusaluetta luksiarvojen helppoon asettamiseen, Nollapistekytkentä relekoskettimien suojaamiseen ja valaisimien käyttöiän pidentämiseen (ei 24 V laitteilla), Jatkuvasti POIS ja jatkuvasti PÄÄLLÄ -toiminto voidaan säätää potentiometrillä, Testitoiminto, asennuksen tarkastukseen asetetusta valoisuusarvosta riippumatta, Kytkentävaloisuuden voi säätää portaattomasti