THEBEN - Hämäräkytkin LUNA - 112 top3 EL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu kytkentävirta - 16 A
Kirkkauden säätöalue - 1...99000 lx
Max. valosensorin johdon pituus - 100 m
Valosensorin kiinnitystapa - uppoasennus
Suojauksen taso (IP), valoanturi - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468110089
Sähkönumero
2606650
Toimittajan tuotenumero
1120230
Tukkuerä
1
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Kirkkauden säätöalue:
1...99000 lx
Max. valosensorin johdon pituus:
100 m
Valosensorin kiinnitystapa:
uppoasennus
Suojauksen taso (IP), valoanturi:
IP67
Nimellisjännite:
230 V
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Maksimi hehkulamppukuorma:
3600 W
Ohjelmoitavalla yöllisellä sammuttamisella:
ei
Loistelamppukuorma maks.:
3600 VA
Painikesisääntulo:
ei
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
3600 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
1200 VA
Valosensorin suojaluokka:
II
Max. kytkentäteho LED:
600 W
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
10 A
Asennustapa:
DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Upotussyvyys:
69.2 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hämäräkytkin/valonsäädin, Ulkoinen valoisuusanturi sisältyy toimitukseen, 2 kanavaa, Kaksi ulkoista ohjaustuloa, Kanavasidonnainen käyttötuntilaskuri, Kytkentävaloisuus asetettavissa digitaalisesti, Säädettävä päälle- ja päältäkytkemisviive, salamien, autojen valojen jne. aiheuttamien virhekytkentöjen välttämiseksi, esiasetus 1 minuutti, Kytkentävaloisuus ja -viive voidaan asettaa päälle- ja poiskytkennälle erikseen, Kanava- ja kytkentätilan näyttö sekä ajankohdan luksiarvon näyttö, DuoFix-jousiliittimet, 2 johtimelle liitintä kohden, Nollapistekytkentä relekoskettimien suojaamiseen ja valaisimien käyttöiän pidentämiseen (ei 24 V laitteilla), Voidaan liittää maks. 4 anturia, Yhteen digitaaliseen anturiin voidaan liittää maks. 10 laitetta, Liitäntä OBELISK top2 -muistikortille (PC-ohjelmointi), 2. kytkentäohjelma muistikortilta, Ohjelmien kopiointi, Ohjelman varmuuskopiointi, Valoisuusanturi sisältyy toimitukseen, Laajennettu valoisuusalue, Jatkuvan toiminnan kytkentä PÄÄLLÄ/POIS, Testitoiminto, (Jatkuvasti PÄÄLLÄ) asennuksen tarkastamiseen asetetusta valoisuusarvosta riippumatta, Kytkennän esivalinta, Näytön valaistus, (voidaan ottaa pois käytöstä), PIN-koodaus, Ulkoinen ohjaustulo, kytkimelle tai painikkeelle, Käyttötuntilaskurit, muistitoiminnolla
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


