THEBEN - Huonetermostaatti - Huonetermostaatti IP-RF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - LUXORliving
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468480373
Sähkönumero
2807074
Toimittajan tuotenumero
4800000
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
LUXORliving
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Theben LUXORliving IP-RF
Ohjauskeskus LUXORliving Smart Startille ja huoneenohjain 30 toiminnolle WLAN-liitäntä yhteydenpitoa varten LUXORplug-käyttöönottoohjelmiston ja LUXORplay-käyttösovelluksen kanssa KNX RF -liitäntä LUXORlivingin radiotoimilaitteiden tai painonappitoimilaitemoduulien ohjaamiseen. LUXORliving Smart Start KNX -radiolaitejärjestelmä ei vaadi järjestelmälaitteita, kuten mediakytkimiä tai virtalähdettä jakokeskuksessa, eikä ennen kaikkea ETS-järjestelmää Jopa 30 radiotoimilaitetta tai painonappitoimilaitemoduulia voidaan integroida Käytettävissä olevat toiminnot: Kytkentä, himmennys (myös DALI), kaihdinohjaus, huoneilmaston säätö Integroitu ajastin astrotoiminnolla Salattu viestintä järjestelmässä (KNX Data Secure) Kauko-ohjaus valinnaisesti mahdollista suojatun Theben-pilven kautta Mahdollisuus integroitua Amazon Alexaan, Google Homeen ja IFTTT:hen Theben Cloudin kautta
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


