THEBEN - Jatkos lämpö- & lämpökaapeli - DEVI EasyConnect EC-T1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703466214510
Sähkönumero
8109001
Toimittajan tuotenumero
98300871
Tukkuerä
1
Jatkospakkaus, lämpö- & lämpökaapeli
Jatkopakkaus, lämpö- ja lämpökaapeli
DEVI EasyConnect™ tarjoaa luotettavan, turvallisen ja vaivattoman asennuksen itserajoittuville lämpökaapeleille. DEVI EasyConnect™ mahdollistaa nopean ja yksinkertaisen tavan rakentaa lämmitysjärjestelmä turvallisuudesta tinkimättä.
Nopea ja helppo asentaa:
- Turvallinen ja luotettava
- Helppo huoltaa
- Joustava ja mukautuva järjestelmä
- Mahdollistaa monimutkaisenkin järjestelmän kytkemisen
Ei sovellu DEVIpipeheat™ kaapelille. DEVI EasyConnect™-järjestelmää ei suositella asennettavaksi jatkuvasti upoksiin.
Tekniset tiedot:
Maksimi jännite: 250 Vac/50 Hz
Maksimi kuorma: 20 A
Maksimi altistuslämpötila: 100°C
Minimi altistuslämpötila: -40°C
Liitäntä: 3-napainen, messinkiliittimet
Materiaali: Termoplast, PA66, halogeenivapaa, V-2
IP-luokitus: IP68 (2 tuntia 3 metrin syvyyteen upotettuna)
Tiivistemateriaali: NBR
Jatkopakkaus, lämpö- ja lämpökaapeli
DEVI EasyConnect™ tarjoaa luotettavan, turvallisen ja vaivattoman asennuksen itserajoittuville lämpökaapeleille. DEVI EasyConnect™ mahdollistaa nopean ja yksinkertaisen tavan rakentaa lämmitysjärjestelmä turvallisuudesta tinkimättä.
Nopea ja helppo asentaa:
- Turvallinen ja luotettava
- Helppo huoltaa
- Joustava ja mukautuva järjestelmä
- Mahdollistaa monimutkaisenkin järjestelmän kytkemisen
Ei sovellu DEVIpipeheat™ kaapelille. DEVI EasyConnect™-järjestelmää ei suositella asennettavaksi jatkuvasti upoksiin.
Tekniset tiedot:
Maksimi jännite: 250 Vac/50 Hz
Maksimi kuorma: 20 A
Maksimi altistuslämpötila: 100°C
Minimi altistuslämpötila: -40°C
Liitäntä: 3-napainen, messinkiliittimet
Materiaali: Termoplast, PA66, halogeenivapaa, V-2
IP-luokitus: IP68 (2 tuntia 3 metrin syvyyteen upotettuna)
Tiivistemateriaali: NBR


