THEBEN - Kauko-ohjain - Asentajan kauko-ohjain

Theben Oy
KopioiKopioi
THEBEN - Kauko-ohjain - Asentajan kauko-ohjain

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - manuaalinen lähetin liiketunnistimelle

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468902073

Sähkönumero

2607668

Toimittajan tuotenumero

9070985

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

manuaalinen lähetin liiketunnistimelle

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Soveltuu käytettäväksi usean liike- ja läsnäolotunnistimien kanssa



Kaukosäädin, joka kommunikoi Senda Plug Appin ilmaisimien kanssa Toiminto kaukosäätimellä theSenda B: Monikäyttöinen kaukosäädin monille sisä- ja ulkotunnistimille, integroitu lux-mittari

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan