THEBEN - Kauko-ohjain theSenda P - Asentajan kauko-ohjain

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - manuaalinen lähetin liiketunnistimelle
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468900475
Sähkönumero
2607608
Toimittajan tuotenumero
9070910
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
manuaalinen lähetin liiketunnistimelle
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Soveltuu käytettäväksi usean liike- ja läsnäolotunnistimien kanssa
Huollon kauko-ohjain, PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ, Opetustoiminto ajankohdan valoisuusarvon opettamiseen, Esimääritetyt valoisuusarvot ja kytkentäajat, Impulssi-, nollaus- ja testitoiminto, Estotoiminto
Huollon kauko-ohjain, PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ, Opetustoiminto ajankohdan valoisuusarvon opettamiseen, Esimääritetyt valoisuusarvot ja kytkentäajat, Impulssi-, nollaus- ja testitoiminto, Estotoiminto
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


