THEBEN - Kehys theLeda P - Korotuskehys

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468901724
Sähkönumero
4519724
Toimittajan tuotenumero
9070971
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Soveltuu theLeda P valaisimille, valkoinen
Korotuskehys joustavaan asennukseen (johtojen sisäänvienti alhaalta, sivusta, ylhäältä ja lisätilaa johtojen asennukselle)
Korotuskehys joustavaan asennukseen (johtojen sisäänvienti alhaalta, sivusta, ylhäältä ja lisätilaa johtojen asennukselle)
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


