Etusivu

THEBEN - Kellokytkin digitaalinen - SEL 172 top2 24V

Theben Oy
KopioiKopioi
THEBEN - Kellokytkin digitaalinen - SEL 172 top2 24V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • Syöttöjännite - 12...24 V

  • 24 h ohjelma - kyllä

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Viikko-ohjelma - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468172056

Sähkönumero

2607091

Toimittajan tuotenumero

1724100

Tukkuerä

1

Kanavien lukumäärä:

2

Syöttöjännite:

12...24 V

24 h ohjelma:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kisko

Viikko-ohjelma:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Varakäyntiaika vuosissa:

10

Tarkkuus per päivä:

0.25 s

Tekstiopastus näytössä:

kyllä

Ulkoisesti ohjelmoitava:

kyllä

Sisältää muistikortin:

ei

60 min. ohjelma:

kyllä

Vuosi-ohjelma:

kyllä

Loma-ohjelma:

kyllä

Impulssiohjelma:

ei

Jaksotusohjelma:

ei

Astro-ohjelma:

kyllä

Käyttötuntilaskuri:

kyllä

Verkkosynkronointi:

ei

Kideohjattu:

kyllä

Radio-ohjattu:

ei

Radio-ohjattu (DCF77):

ei

GPS:

ei

Kosketintyyppi:

vaihtokosketin (NO/NC)

Kontaktien lukumäärä:

2

Lyhin kytkentäaika, kanava 1:

1 min

Lyhin kytkentäaika, kanava 2:

1 min

Muistipaikkojen lukumäärä:

84

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:

kyllä

Käsikäyttöinen:

kyllä

Ulkoinen painike, tulo:

kyllä

Kytkennän esivalinta:

kyllä

Nimelliskytkentävirta 250 V AC:

16 A

Max. kytkentäteho LED:

20 W

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Leveys:

35 mm

Korkeus:

128 mm

Syvyys:

35 mm

Lähtösignaali:

muu

Astronominen kellokytkin 2-kanavaa, 12/24 V UC, SELEKTA 172 top2 24V

Astonominen kellokytkin viikko-ohjelmalla. 2-kanavaa, 2-moduulia, 84 muistipaikkaa, 24V.

THEBEN

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan