THEBEN - Kellokytkin digitaalinen - TC 649 E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 4
Syöttöjännite - 230...230 V
24 h ohjelma - kyllä
Asennustapa - DIN-kisko
Viikko-ohjelma - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468640029
Sähkönumero
2606694
Toimittajan tuotenumero
6490130
Tukkuerä
1
Kanavien lukumäärä:
4
Syöttöjännite:
230...230 V
24 h ohjelma:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kisko
Viikko-ohjelma:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Käyttöjännitteen taajuus:
50...50 Hz
Tekstiopastus näytössä:
ei
Ulkoisesti ohjelmoitava:
kyllä
Sisältää muistikortin:
ei
60 min. ohjelma:
kyllä
Vuosi-ohjelma:
kyllä
Loma-ohjelma:
kyllä
Impulssiohjelma:
kyllä
Jaksotusohjelma:
kyllä
Astro-ohjelma:
kyllä
Satunnaisohjelma:
kyllä
Käyttötuntilaskuri:
kyllä
Verkkosynkronointi:
ei
Kideohjattu:
ei
Radio-ohjattu:
ei
Radio-ohjattu (DCF77):
ei
GPS:
ei
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Kontaktien lukumäärä:
4
Muistipaikkojen lukumäärä:
800
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
kyllä
Käsikäyttöinen:
ei
Ulkoinen painike, tulo:
ei
Kytkennän esivalinta:
kyllä
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
6 A
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Leveys:
72 mm
Korkeus:
86 mm
Syvyys:
60 mm
Lähtösignaali:
muu
Digitaalinen aikakytkin/Astro-aikakytkin viikko-ohjelmalla ja vuosiohjelmalla Integroidulla verkkopalvelimella, jota voidaan hallita LANin ja älypuhelimen kautta 4 kanavaa 800 muistipaikkaa Kanavia 1-4 voidaan käyttää aika- tai Astro-kytkentäohjelmana 3 erityisohjelmaa kanavaa kohti: kytkentäohjelma / Astro-ohjelma; Kesto pois; Kesto päälle, joissa kussakin vuositoiminto Paikasta riippuvat vapaapäivät, kiinteät päivämääräalueet, toistuvat päivämääräalueet ja pääsiäisestä riippuvat vapaapäivät Astro-ajat muilla yökatkaisuilla / kiinteä PÄÄLLÄ-kytkentä Jatkuvasti PÄÄLLÄ tai POIS -kytkentä kytkettävissä LANin kautta Pulssiohjelma Automaattinen kesä-/talviaika Eurooppa; Kanada; USA; Iran, Australia ja vapaasti määritettävissä Kesä-/talviajan asetus poistettavissa käytöstä Käyttötuntilaskurit


