THEBEN - Kellokytkin digitaalinen TR top3 - 1s-365d 4V/16A DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 4
Syöttöjännite - 110...230 V
24 h ohjelma - kyllä
Asennustapa - DIN-kisko
Viikko-ohjelma - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468640128
Sähkönumero
2607745
Toimittajan tuotenumero
6440330
Tukkuerä
1
Kanavien lukumäärä:
4
Syöttöjännite:
110...230 V
24 h ohjelma:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kisko
Viikko-ohjelma:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Varakäyntiaika vuosissa:
10
Tarkkuus per päivä:
0.25 s
Tekstiopastus näytössä:
kyllä
Ulkoisesti ohjelmoitava:
kyllä
Sisältää muistikortin:
ei
60 min. ohjelma:
kyllä
Vuosi-ohjelma:
kyllä
Loma-ohjelma:
kyllä
Impulssiohjelma:
kyllä
Jaksotusohjelma:
kyllä
Astro-ohjelma:
kyllä
Satunnaisohjelma:
kyllä
Käyttötuntilaskuri:
kyllä
Verkkosynkronointi:
ei
Kideohjattu:
kyllä
Radio-ohjattu:
kyllä
Radio-ohjattu (DCF77):
kyllä
GPS:
kyllä
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Kontaktien lukumäärä:
1
Muistipaikkojen lukumäärä:
56
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
kyllä
Käsikäyttöinen:
kyllä
Ulkoinen painike, tulo:
ei
Kytkennän esivalinta:
kyllä
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
16 A
Max. kytkentäteho LED:
600 W
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Leveys:
70 mm
Korkeus:
128 mm
Syvyys:
60 mm
Lähtösignaali:
muu
Digitaalinen kellokytkin vuosi- ja Astro-ohjelmalla App-ohjelmointi mahdollista integroidun BLE-moduulin ansiosta Laajat vuotuiset ajanvaihtotoiminnot Tähtitieteellinen kytkentätoiminto (auringonnousu- ja -laskuajankohtien automaattinen laskenta koko vuodeksi) Astro valittavissa kanavakohtaisesti ”3 astroaluetta: auringonlasku, iltahämärä, pimeys” Earth Hour esiohjelmoitu vuoteen 2044 asti Ajan synkronointi ulkoisen DCF- tai GPS-antennin liitännän kautta, lisäksi paikannus Astro-ohjelmalle 4 kanavaa Ulkoinen tulo Painikkeet voidaan liittää (ulkoisen kytkennän esivalinta, alaspäin laskeva ajastin) Kytkin voidaan liittää (jatkuvan toiminnan kytkentä PÄÄLLÄ tai POIS) Laajennusmoduuli ja Ethernet-tiedonsiirtomoduuli (LAN) liitettävissä OBELISK-muistikortti sisältyy toimitukseen DuoFix-jousiliittimet 2 johtimelle Yksilankainen tai monilankainen (johdon pääteholkilla tai ilman) Johtimen halkaisija: 0,5 - 2,5 mm² Pistoliitännän irrotusnappi Tekstipohjainen käyttäjän ohjaus näytöllä Päivämäärä ja kellonaika esiasetettu Kaikki toiminnot käytettävissä ilman verkkoliitäntää 800 tallennuspaikkaa Liitäntä OBELISK top2 -muistikortille (PC-ohjelmointi) 2. kytkentäohjelma muistikortilta Ohjelmien kopiointi Ohjelman varmuuskopiointi 8 vuoden varakäynti (litiumakku) Nollapistekytkentä relettä suojaavaan kytkentään ja suurille lamppukuormille (ei 24 V laitteissa) PÄÄLLÄ-POIS -kytkentäajat Impulssiohjelma Sykliohjelma Monipuoliset vuosikellotoiminnot Perusviikko-ohjelma ja 14 erilaista viikko-ohjelmaa prioriteettitasoilla ja päivämääräalueilla Jatkuvasti PÄÄLLÄ / jatkuvasti POIS korkeimmalla prioriteetilla ohjelmoitavissa päivämääräalueittain Kiinteät ja vaihtuvat vapaapäivät, pääsiäiseen sidotut juhlapyhät, päivät ja päivämääräalueet sarjamalleilla Juhlapyhien tietokanta Saksan liittovaltioille, Sveitsille, Ranskalle jne. Ohjelman simulointi kellon näytössä Graafinen ohjelman simulointi koko vuoden yleisnäkymällä kaikille kanaville tietokoneella Astronominen kytkentätoiminto (auringonnousu ja auringonlaskuaikojen automaattinen laskenta koko vuodelle) Korjaus auringonnousu- ja auringonlaskuaikojen mukauttamiseen Sijaintitiedot voidaan ohjelmoida koordinaattien tai maiden kaupunkiluettelon avulla Oman kaupunkiluettelon (suosikkien) ja omien Astro-aikojen taulukon luonti mahdollista tietokoneella Kiinteät PÄÄLLE-POIS -kytkennät ohjelmoitavissa (esim. yökatkaisut) Astro-kytkentäaikojen simulointi (lasketut Astro-ajat ja ohjelmoidut PÄÄLLÄ-POIS -kytkennät) koko vuodelle Erilaiset Astro-asetukset valittavissa (iltaisin PÄÄLLÄ - aamuisin POIS tai iltaisin POIS - aamuisin PÄÄLLÄ, Astro-impulssi) Kytkennän esivalinta Jatkuvan toiminnan kytkentä PÄÄLLÄ/POIS Alaspäin laskeva ajastin Sisäänrakennettu käyttötuntilaskuri Nollausmahdollisuus Huoltotoiminto huoltoaikojen valvontaan Lomaohjelma 2 vaihtelevaa ohjelmaa Näytön valaistus (voidaan kytkeä pois) PIN-koodaus Automaattinen kesä- ja talviajan vaihto Voidaan ottaa pois käytöstä Vaihtokytkentäsäännöt Euroopalle, USA:lle ja muille maille on jo tallennettu Omat vaihtokytkentäsäännöt tai vaihtokytkentä kiinteän päivämäärän mukaisesti valittavissa
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


