Etusivu

THEBEN - Kellokytkin mekaaninen SUL - 180 A VRK

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

24 h ohjelma:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Viikko-ohjelma:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • 24 h ohjelma - kyllä

  • Viikko-ohjelma - ei

  • Verkkosynkronointi - ei

  • Kideohjattu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468183311

Sähkönumero

2607723

Toimittajan tuotenumero

1800001

Tukkuerä

10

Kanavien lukumäärä:

1

24 h ohjelma:

kyllä

Viikko-ohjelma:

ei

Verkkosynkronointi:

ei

Kideohjattu:

kyllä

Syöttöjännite:

230...230 V

Asennustapa:

DIN-kisko

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Varakäyntiaika tunneissa:

72

Käyttöjännitteen taajuus:

45...60 Hz

Tarkkuus per päivä:

1 s

60 min. ohjelma:

ei

Vuosi-ohjelma:

ei

Ohjelman levyjako 1:

15 min

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:

ei

Käsikäyttöinen:

kyllä

Kytkennän esivalinta:

ei

Nimelliskytkentävirta 250 V AC:

16 A

Max. kytkentäteho LED:

300 W

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Leveys:

17.5 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

60 mm

SUL180A Mechanical timer, 230V

Analoginen kellokytkin, 1 kanava, Päiväohjelma, Varakäynnillä (vaihdettava NiMH-kenno), 96 kytkentälohkoa, Kvartsiohjattu, Lyhin kytkentäaika: 15 minuuttia, Ruuviliittimet, Käsikytkin 3 asennolla: jatkuvasti PÄÄLLÄ / AUTO / jatkuvasti POIS

THEBEN

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan