THEBEN - Kellokytkin mekaaninen SUL - 189 HW VRK/VKO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 2
24 h ohjelma - kyllä
Viikko-ohjelma - kyllä
Verkkosynkronointi - ei
Kideohjattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468181164
Sähkönumero
2607726
Toimittajan tuotenumero
1890108
Tukkuerä
1
Kanavien lukumäärä:
2
24 h ohjelma:
kyllä
Viikko-ohjelma:
kyllä
Verkkosynkronointi:
ei
Kideohjattu:
kyllä
Syöttöjännite:
230...230 V
Asennustapa:
paneeliasennus 72x72 mm
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Varakäyntiaika tunneissa:
72
Käyttöjännitteen taajuus:
45...60 Hz
Tarkkuus per päivä:
1 s
60 min. ohjelma:
ei
Vuosi-ohjelma:
ei
Ohjelman levyjako 1:
15 min
Ohjelman levyjako 2:
720 min
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
ei
Käsikäyttöinen:
ei
Kytkennän esivalinta:
ei
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
10 A
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys:
72 mm
Korkeus:
104 mm
Syvyys:
54 mm
Analoginen kellokytkin, Päivä-/viikko-ohjelma ja viikonpäivien 1/2 päivää POIS PÄÄLTÄ -toiminto, 1 kanava (2 koskettimen sarjakytkentä), Varakäynnillä (NiMH-kenno), Kvartsiohjattu, Aika-asettimet ja kiertosegmentit, Lyhin kytkentäaika: 30 minuuttia (12 tuntia 1/2 päivää POIS PÄÄLTÄ -toiminnolle), Kytkentätilan näyttö, 6 aika-asetinta sisältyy toimitukseen
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


