Etusivu

THEBEN - Kellokytkin mekaaninen SYN - 160 A VRK

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

24 h ohjelma:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Viikko-ohjelma:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • 24 h ohjelma - kyllä

  • Viikko-ohjelma - ei

  • Verkkosynkronointi - kyllä

  • Kideohjattu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468161609

Sähkönumero

2607722

Toimittajan tuotenumero

1600001

Tukkuerä

1

Kanavien lukumäärä:

1

24 h ohjelma:

kyllä

Viikko-ohjelma:

ei

Verkkosynkronointi:

kyllä

Kideohjattu:

kyllä

Syöttöjännite:

230...230 V

Asennustapa:

DIN-kisko

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Käyttöjännitteen taajuus:

50...50 Hz

60 min. ohjelma:

ei

Vuosi-ohjelma:

ei

Ohjelman levyjako 1:

15 min

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:

ei

Käsikäyttöinen:

kyllä

Kytkennän esivalinta:

kyllä

Nimelliskytkentävirta 250 V AC:

16 A

Max. kytkentäteho LED:

300 W

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Leveys:

17.5 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

60 mm

Analoginen kellokytkin 1-kanava pväohjelma 1-mod

Analoginen kellokytkin, 1 kanava, Päiväohjelma, Ei varakäyntiä, 96 kytkentälohkoa, Verkkosynkronoitu, Lyhin kytkentäaika: 15 minuuttia, Ruuviliittimet, Käsikytkin 3 asennolla: jatkuvasti PÄÄLLÄ / AUTO / jatkuvasti POIS

THEBEN

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan