THEBEN - Kellokytkin - MEM 190 A ANALOG.VIIKKOKELLO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 1
24 h ohjelma - ei
Viikko-ohjelma - kyllä
Verkkosynkronointi - ei
Kideohjattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468190050
Sähkönumero
2607724
Toimittajan tuotenumero
1900001
Tukkuerä
1
Kanavien lukumäärä:
1
24 h ohjelma:
ei
Viikko-ohjelma:
kyllä
Verkkosynkronointi:
ei
Kideohjattu:
kyllä
Syöttöjännite:
230...230 V
Asennustapa:
DIN-kisko
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Varakäyntiaika tunneissa:
72
Käyttöjännitteen taajuus:
45...60 Hz
Tarkkuus per päivä:
1 s
60 min. ohjelma:
ei
Vuosi-ohjelma:
ei
Ohjelman levyjako 1:
15 min
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
ei
Käsikäyttöinen:
kyllä
Kytkennän esivalinta:
ei
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
16 A
Max. kytkentäteho LED:
300 W
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Leveys:
17.5 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
60 mm
Analoginen kellokytkin, 1 kanava, Viikko-ohjelma, Varakäynnillä (vaihdettava NiMH-kenno), 84 kytkentälohkoa, Kvartsiohjattu, Lyhin kytkentäaika: 2 tuntia, Ruuviliittimet, Käsikytkin 3 asennolla: jatkuvasti PÄÄLLÄ / AUTO / jatkuvasti POIS
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


