THEBEN - Kellokytkin Theben - TR 611 top2 RC 24V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko
Kanavien lukumäärä - 1
Syöttöjännite - 12...24 V
24 h ohjelma - kyllä
Viikko-ohjelma - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468612231
Sähkönumero
2607077
Toimittajan tuotenumero
6114300
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko
Kanavien lukumäärä:
1
Syöttöjännite:
12...24 V
24 h ohjelma:
kyllä
Viikko-ohjelma:
kyllä
Verkkosynkronointi:
ei
Kideohjattu:
kyllä
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Leveys:
35 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
60 mm
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Varakäyntiaika vuosissa:
10
Tarkkuus per päivä:
0.25 s
Tekstiopastus näytössä:
kyllä
Ulkoisesti ohjelmoitava:
kyllä
Sisältää muistikortin:
kyllä
60 min. ohjelma:
kyllä
Vuosi-ohjelma:
ei
Loma-ohjelma:
kyllä
Impulssiohjelma:
kyllä
Jaksotusohjelma:
kyllä
Astro-ohjelma:
ei
Satunnaisohjelma:
ei
Käyttötuntilaskuri:
kyllä
Radio-ohjattu:
ei
Radio-ohjattu (DCF77):
kyllä
GPS:
kyllä
Lyhin kytkentäaika, kanava 1:
0.016 min
Muistipaikkojen lukumäärä:
56
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
kyllä
Käsikäyttöinen:
kyllä
Ulkoinen painike, tulo:
kyllä
Kytkennän esivalinta:
kyllä
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kellokytkin digitaalinen 1-kanavainen 12/24V, RC-versioihin mahdollista liittää ulkoinen antenni RC tai GPS