THEBEN - Lähtöyksikkö - Kytkintoimilaite 1-kanavainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - LUXORliving
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1
Nimellisvirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4003468480182
Sähkönumero
2806831
Toimittajan tuotenumero
4800520
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
LUXORliving
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
1
Nimellisvirta:
16 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Lähtöteho:
2000 W
Energiankulutus:
0.2 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Enimmäiskytkentäteho:
2000 W
Max. kytkentäteho LED:
600 W
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Enimmäiskytkentävirta:
16 A
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Theben LUXORliving
1-kanavainen uppoasennettava kytkennän toimilaite 1 x sulku- ja 1 x avauskosketin yhteisellä ohjauksella Säädettävät ominaisuudet: avaaminen/sulkeminen, kytkentä, viive, impulssitoiminto 2 binäärituloa potentiaalivapaille koskettimille kuten painike, kytkin, lämpötila-anturi (I2) Binääritulot on tehtaalla kohdistettu kytkentälähtöihin (toimintatesti ennen ohjelmointia) Integroitu lämpötilanvalvonta käyttövarmuuden parantamiseksi, esim. ylikuormituksen yhteydessä
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


