THEBEN - Lähtöyksikkö - Lämmityksen toimilaite H6 24V

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - LUXORliving

  • Asennustapa - muu

  • Portaattomasti säädettävä - kyllä

  • Toimisuureen säätö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468480175

Sähkönumero

2806834

Toimittajan tuotenumero

4800441

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

LUXORliving

Asennustapa:

muu

Portaattomasti säädettävä:

kyllä

Toimisuureen säätö:

kyllä

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Venttiilisuojaustoiminto:

kyllä

Manuaalinen kytkin:

kyllä

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):

0.4 A

Lähtöjen lukumäärä:

6

Enimmäislähtövirta:

5 A

Kytkentäjännite:

240...240 V

Kotelointiluokka (IP):

IP20

LUXORliving H6 24V

Theben LUXORliving lämmityksen toimilaite termisten toimilaitteiden ohjaukseen Toimilaitteiden ohjaus valittavissa kanavittain: kytkevä 24 V DC tai jatkuva 0-10 V DC Integroitu rele lämmityspiirin pumpun tarpeen mukaiseen ohjaukseen Huonetermostaattia ei tarvita: Jokaisella kanavalla on lämpötilansäätö Asennus suoraan lämmityspiirin jakajaan Ruuvittomat liittimet Integroitu jännitteensyöttö maks. 12 termiselle toimilaitteelle Valittavissa jatkuva tai kytkevä säätösuure Integroitu venttiilisuoja

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan