THEBEN - Lähtöyksikkö - LUXORliving D4 DALI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - LUXORliving
Malli / Tyyppi - DALI-liitäntä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Protokolla - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468480304
Sähkönumero
2806865
Toimittajan tuotenumero
4800300
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
LUXORliving
Malli / Tyyppi:
DALI-liitäntä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Protokolla:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Kanavien lukumäärä:
4
Laitteiden maksimimäärä per kanava:
30
Irrotussuojattu:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Päivitettävissä:
ei
Käyttöjännite:
110...240 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Energiankulutus:
0.7 W
Järjestelmäsidonnainen:
ei
Visualisointi:
ei
Web-serveri:
ei
Radioliitäntä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
DALI-toimilaite 4-kanavainen, DALI-2-sertifioitu, Se muodostaa liittymän väyläjärjestelmän ja, DALI-valaistusjärjestelmän (Digital Addressable Lighting Interface) välille, 30 DALI-käyttölaitteen ohjaamiseen kanavaa kohden Broadcast-käskyjen avulla, Mahdollistaa erittäin helpon käyttöönoton, ilman osoitteenmuodostusta tai ryhmittelyä DALI-puolella, Myös vikatapauksessa DALI-käyttölaitteet on helppo vaihtaa ilman lisäohjelmointia, Sisäinen DALI-jännitteensyöttö 60 mA:n lähtövirralla kanavaa kohden, Perinteisten toimintojen kuten kytkemisen, himmentämisen, skenaario-ohjauksen jne. lisäksi DALI-toimilaitteet tarjoavat mahdollisuuden väri- ja värilämpötilojen ohjaukseen (laitetyyppi 8)
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


