THEBEN - Lähtöyksikkö - LUXORliving PS 1 RF

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - LUXORliving

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1

  • Nimellisvirta - 10 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4003468480588

Sähkönumero

2807075

Toimittajan tuotenumero

4800625

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

LUXORliving

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

1

Nimellisvirta:

10 A

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Lähtöteho:

2000 W

Energiankulutus:

0.3 W

Väyläjärjestelmä KNX radio:

kyllä

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

ei

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Enimmäiskytkentäteho:

1800 W

Max. kytkentäteho LED:

600 W

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Enimmäiskytkentävirta:

16 A

Mitoituskäyttöjännite:

230...230 V

Kytkettävissä eri vaiheisiin:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Modulaarisesti laajennettavissa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LUXORliving PS 1 RF 1-kanavainen kytkintoimilaite

LUXORliving painonappikytkimen käyttömoduuli, KNX RF, 4-painiketta Integroitu lämpötila-anturi Voidaan käyttää universaalisti monissa 55 mm:n kalustesarjoissa, Nopea ja helppo muuntaminen tavanomaisiin asennuksiin Tarvitaan 1- tai 2-jakoiset keinukytkimet erillisinä lisävarusteina, artikkelinumerot 9080026, 9080027 Turvallinen käyttöönotto ja tiedonsiirto KNX Data Secure -tuen ansiosta

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan