THEBEN - Lähtöyksikkö - RME 4 U KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 4
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468490952
Sähkönumero
2807022
Toimittajan tuotenumero
4930228
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
4
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Lähtöteho:
3680 W
Energiankulutus:
0.2 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Max. kytkentäteho LED:
600 W
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Enimmäiskytkentävirta:
16 A
Mitoituskäyttöjännite:
110...230 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
kyllä
Modulaarisesti laajennettavissa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Theben KNX
4-kanavainen kytkintoimilaite MIX2, Laajennusmoduuli MIX2, Laajennettavissa 12 kanavaan, Perusmoduuliin voidaan liittää enintään 2 laajennusmoduulia MIX tai MIX2, Laite ja väylämoduuli KNX voidaan vaihtaa toisistaan riippumatta, Irrotettava väylämoduuli KNX mahdollistaa laitteiden vaihdon ilman uutta ohjelmointia, Manuaalinen käyttöönotto ja kytkintoimilaitteiden käyttö on mahdollista myös ilman väylämoduulia KNX, Kytkentätilan LED-valo jokaiselle kanavalle, Laitteen manuaalinen käyttö (myös ilman väyläjännitettä), Asetettavat ominaisuudet: esim. kytkentä, kytkentä viiveellä, impulssitoiminto, Liitännät, kosketinlaji (avaus-/sulkukosketin) ja osallistuminen keskusjärjestelmäkäskyihin kuten jatkuvasti päällä, jatkuvasti pois päältä, keskuskytkentä ja valaistusohjelmien tallennus/avaus, Kytkentätoiminnot: esim. päällä/pois, impulssi, päällä-/poisviive, portaikon valo esivaroituksella, Loogiset liitännät: esim. lukitus, JA, vapautus,
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


