THEBEN - Lähtöyksikkö - Sälekaihtimien toimilaite J1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - uppoasennus
Tulojen lukumäärä - 1
Muut väyläjärjestelmät - muu
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468480199
Sähkönumero
2806832
Toimittajan tuotenumero
4800550
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
uppoasennus
Tulojen lukumäärä:
1
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Kytkentävirta (resistiivinen):
10 A
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:
1
Kytkintoiminnolla:
ei
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Theben LUXORliving
1-kanavainen uppoasennettava kaihtimien toimilaite LUXORliving Säle- ja rullakaihtimien, auringon- ja näkösuojien, kattoluukkujen ja ilmanvaihtoluukkujen moottorien ohjaukseen 2 binäärituloa potentiaalivapaille koskettimille kuten painike, kytkin, ikkunakosketin, lämpötila-anturi (I2) Binääritulot on tehtaalla kohdistettu lähtöön (toimintatesti ennen ohjelmointia) Integroitu lämpötilanvalvonta käyttövarmuuden parantamiseksi, esim. ylikuormituksen yhteydessä
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


