THEBEN - Lähtöyksikkö verho - JME 4 T 24V KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Tulojen lukumäärä - 4
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468490860
Sähkönumero
2807023
Toimittajan tuotenumero
4930265
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Tulojen lukumäärä:
4
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
kyllä
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kytkentävirta (resistiivinen):
6 A
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:
4
Kytkintoiminnolla:
ei
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Theben KNX
4-kanavainen verhotoimilaite 24 V MIX2, Laajennusmoduuli MIX2, Laajennettavissa 12 kanavaan, Säle- ja rullakaihtimien, auringon- ja näkösuojien, kattoluukkujen ja ilmanvaihtoluukkujen 24 V moottorien ohjaukseen, Perusmoduuliin voidaan liittää enintään 2 laajennusmoduulia MIX tai MIX2, Laite ja väylämoduuli KNX voidaan vaihtaa toisistaan riippumatta, Irrotettava väylämoduuli KNX mahdollistaa laitteiden vaihdon ilman uutta ohjelmointia, Manuaalinen käyttöönotto ja toimilaitteiden käyttö on mahdollista myös ilman väylämoduulia KNX, Rajattomat yhdistelmämahdollisuudet kuten kytkentä, himmennys, sälekaihtimien ja lämmityksen ohjaus sekä binääritulot, Laitteen manuaalinen käyttö (myös ilman väyläjännitettä), Kytkentätilan Ylhäällä ja Alhaalla osoitus LED-valolla jokaiselle kanavalle, Potentiaalivapaat koskettimet Ylös ja Alas jokaista kanavaa kohden, Kopiointitoiminto nopeaan parametrien siirtämiseen
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


