Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu
Varastointi päättyy

THEBEN - Läsnäolotunnistin - HTS Light 180

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - läsnäolotunnistin

  • Anturin tyyppi - passiivinen infrapuna

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

  • Asennustapa - uppoasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7612748001619

Sähkönumero

2607035

Toimittajan tuotenumero

2000050

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Anturin tyyppi:

passiivinen infrapuna

Tunnistusalueen maksimipituus:

8 m

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Väri:

valkoinen

Jännitetyyppi:

AC

Enimmäistyösykli:

20 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...180 °

Lämpötila:

-20...50 °C

Leveys:

86 mm

Korkeus:

72 mm

Upotushalkaisija:

41 mm

DALI-liitännällä:

ei

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Valvonta-alue:

180 °

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.2 m

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

8 m

Maksimi läsnäoloalue:

25

Havainnointialueen halkaisija:

16 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

ei

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kattoasennus:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

10 s

Päästöhidastus:

1200 s

Valaistustason raja-arvo:

10...1500 lx

Enimmäiskytkentäteho:

1400 W

Max. kytkentäteho LED:

80 W

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Enimmäislähtövirta:

10 A

Vähimmäiskäynnistysvirta:

0.1 A

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Hälytystoiminto:

ei

Upotusleveys:

41 mm

Upotussyvyys:

48 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

46 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Theben, HTS movement detectors

Läsnäolotunnistin (PIR), Tunnistusalue 180°, Seinäasennus, Sekavalonmittaus, Valaisimien kytkentälähtö (rele, 230 V), Automaattinen valaistuksen ohjaus, Valaistuksen ohjaus valoisuuden kytkentäarvolla ja itseoppivalla jälkitoiminta-ajalla, Impulssitoiminto porrasvaloautomaatille, Parametrit voidaan määrittää etäasetuksella, Läsnäolo ja valoisuus ohjaavat läsnäolotunnistimen kytkentätoimintoja, Jälkitoiminta-aika mukautuu itseoppivasti käyttäjän toimintoihin, Impulssitoimintoa käytetään porrasvaloautomaatin ohjaukseen, Läsnäolotunnistimessa on sekavalonmittaus ja se soveltuu seuraavien lampputyyppien kytkentään: fluoresenssilamput (FL/PL), halogeeni- ja hehkulamput sekä LED-valot, Testitoimintoa käytetään tunnistusalueen ja asennuksen testauksessa, Parametrit asetetaan valinnaisesti joko potentiometreillä tai lisävarusteena saatavalla huollon kaukosäätimellä SendoPro 868-A