THEBEN - Läsnäolotunnistin KNX - thePixa P360 KNX UP WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kanavien lukumäärä - 12
Tunnistusalueen maksimipituus - 5.25 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
25 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4003468220009
Sähkönumero
2806861
Toimittajan tuotenumero
2269200
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kanavien lukumäärä:
12
Tunnistusalueen maksimipituus:
5.25 m
Väri:
valkoinen
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
60 min
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
ei
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
5.25 m
Havainnointialueen halkaisija:
10.5 m
Vähimmäispäälläoloaika:
0 s
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Thebenin optinen läsnäoloilmaisin ThePixa KNX havaitsee ja laskee tilassa liikkuvat objektit – GDPR-yhteensopiva. Tämä laukaisee ennalta määritellyt toimet KNX-rakennusohjauksessa, kuten ilmanvaihtojärjestelmän käynnistämisen. Lisäksi rakennusurakoitsijat saavat lisäarvoa, esimerkiksi pöytien jakomallien joustavaan järjestämiseen tai huoneiden käyttöasteen ja rakennusten siivouksen optimointiin. Tunnistustulos käsitellään visuaalisesti lämpökartassa, ja se on kutsuttavissa yksityiskohtaisilla käyttöastetilastoilla thePixa Plug -sovelluksessa. Sovelluksen avulla voidaan enintään 11 x 15,5 m:n tunnistusalue jakaa enintään 6 vyöhykkeeseen ja ohjelmoida vapaasti – tarkan valaistuksen hallitsemiseksi suurissa tiloissa.
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


