THEBEN - Läsnäolotunnistin - LUXA 103 DALI-2 IPD28

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 7 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468102367

Sähkönumero

2607794

Toimittajan tuotenumero

1030096

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

7 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...360 °

Materiaali:

muovi

Leveys:

80 mm

Korkeus:

80 mm

Syvyys:

80 mm

Upotushalkaisija:

60 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

kyllä

Valvonta-alue:

360 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

3 m

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

14 m

Havainnointialueen halkaisija:

28 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

ei

Halkaisija:

80 mm

Upotussyvyys:

50 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

61 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

ei

Seinäasennus:

ei

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

DALI-2 Läsnäolotunnistin PIR 360°, Ø28m uppoas., valk.

Passiivinen infrapunaläsnäoloanturi kattoasennukseen, suorakaiteen muotoinen Ø 5x28m alue, DALI-2-sertifioitu Tämä laite antaa tietoja läsnäolosta, valaistuksesta ja lämpötilasta DALI-viestinä standardin IEC 62386 osien 301/302/303/304 mukaisesti. Asennuskorkeus jopa 6 m 1 läsnäoloanturi Integroitu lämpötila-anturi. Yhteensopiva kaikkien Thebenin DALI-2 APC -läsnäoloilmaisimien sekä markkinoilla olevien yleisten APC-ohjausjärjestelmien kanssa. Kirkkausmittauksen helppo kalibrointi Testitila toiminnan ja tunnistusalueen tarkistamiseksi Konfiguroitavissa DALI-väylän tai kaukosäätimen kautta Asennus kattoon upotettuun rasiaan tai pinta-asennus Pinta-asennus mahdollinen pinta-asennusrasian avulla. Tunnistusalueen rajoitus peiteklipseillä (valinnainen) ”theSenda B” -sovelluksen kaukosäädin (valinnainen) ja siihen liittyvä ”theSenda Plug” -sovellus (iOS/Androidille) Käyttöönottoa, ohjausta ja konfigurointia varten tarvitaan Multi-Master-sovellusohjain. Sen on tuettava IEC 62386 -standardin osia 101/103 ja valinnaisesti osia 301/302/303/304. Tunnistusalue sensNORM-sertifioitu

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan