Etusivu

THEBEN - Läsnäolotunnistin LUXA - 103 S360-101-12 AP WH

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

19 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4003468101766

Sähkönumero

2607703

Toimittajan tuotenumero

1030063

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

6 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

30 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

94 mm

Korkeus:

41 mm

Syvyys:

94 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

kyllä

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Valvonta-alue:

360 °

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

3 m

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

6 m

Maksimi läsnäoloalue:

50

Havainnointialueen halkaisija:

12 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

15 s

Päästöhidastus:

15 s

Valaistustason raja-arvo:

5...1000 lx

Max. kytkentäteho LED:

400 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Enimmäislähtövirta:

500 A

Vähimmäiskäynnistysvirta:

0.01 A

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

ei

Halkaisija:

94 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

ei

Seinäasennus:

ei

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Passiivinen infrapuna-läsnäolotunnistin, Pinta-asennus, Pyöreätunnistusalue 360°, Ø 12 m (113 m2), kun asennuskorkeus 3 m, 1 valokanava (rele 230 V) ja 1 läsnäolokanava (potentiaalivapaa rele lämmityksen ja ilmastoinnin ohjaukseen)

Passiivinen infrapuna-läsnäolotunnistin, Pyöreä tunnistusalue 360°, Ø 12 m (113 m2), kun asennuskorkeus 3 m, Pinta-asennus, 1 valokanava (rele 230 V) ja 1 läsnäolokanava (potentiaalivapaa rele lämmityksen ja ilmastoinnin ohjaukseen), Tunnistusalueen laajennus rinnakkaiskytkennällä, enintään 8 tunnistinta voidaan kytkeä rinnakkain, yhdistäminen seinäilmaisimen theMura Slave kanssa mahdollista, Liitäntämahdollisuus painikkeille manuaalista kytkentää varten, Täysautomaattinen tai puoliautomaattinen käyttö mahdollista, Kohdistettu valoisuuden mittaus (sekavalomittaus), Opetustoiminto, impulssitoiminto, testitoiminto, porrasvalotoiminto, Tehdasasetusten ansiosta heti käyttövalmis, Arvojen ja asetusten muuttaminen potentiometreistä, kaukosäätimellä(theSenda B tai theSenda P) tai sovellusohjelman/kaukosäätimen avulla: Sovelluspohjainen kaukosäädin theSenda B, Huollon kaukosäädin theSenda P, Valinnainen käyttäjän kaukosäädin theSenda S manuaaliseen ohitukseen, Tunnistusalueen rajoitus peiteklipseillä, Sopii myös ulkoasennuksiin, asennuspaikkaa muuttamalla tunnistusalue pienenee Ø 8 m