THEBEN - Läsnäolotunnistin - LUXA 103 S360-28 KNX UP AN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kanavien lukumäärä - 4
Tunnistusalueen maksimipituus - 14 m
Väri - antrasiitti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
25 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4003468102459
Sähkönumero
2807092
Toimittajan tuotenumero
1039172
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kanavien lukumäärä:
4
Tunnistusalueen maksimipituus:
14 m
Väri:
antrasiitti
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
60 min
Leveys:
80 mm
Korkeus:
57 mm
Syvyys:
57 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7016
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
kyllä
DALI-2 sertifioitu:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
14 m
Havainnointialueen halkaisija:
28 m
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
30 mm
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Väyläjännite:
kyllä
Taustavalvonta:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Halkaisija:
80 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Läsnäolotunnistin (PIR) sisätiloihin upotettavaan kattoon asennettavaksi Suorakulmainen havaitsemisalue 360°, 28 x 5 m (140 m2) 3 m asennuskorkeudella KNX-väyläjärjestelmään, 2 valokanavaa ja 2 läsnäolokanavaa HVAC-ohjausta varten 2 valokanavaa ja 1 valomittaus Automaattinen valaistuksen ohjaus jatkuvalla valonohjauksella tai kytkentätilalla Himmennettävä valaistus kytkentätilassa päivänvalon vaikutuksen kanssa ja ilman päivänvalon vaikutusta Integroitu lämpötila-anturi Päivä-/yökytkentä sähkösanomalla Valmiustila-toiminto (suuntavalo) 3 logiikkakanavaa (AND/OR/XOR) KNX Data-Secure Täysin tai puoliautomaattinen toiminta mahdollista Manuaalinen ohitus mahdollista ulkoisilla KNX-painikkeilla Yksi suuntainen kirkkauden mittaus (sekavalon mittaus) Kirkkausmittauksen yksinkertainen säätö Lyhytaikainen läsnäolo Valittavissa oleva ohjausnopeus Teach-in-toiminto Näyttämötoiminto Lukitustoiminnot Kytkentäviive ja läsnäolon seuranta-aika säädettävissä Tunnistusalueen laajentaminen rinnakkaiskytkennän avulla Tunnistusherkkyyttä voidaan muuttaa ulkokäyttöä varten Testitila toiminnon ja tunnistusalueen tarkistamista varten Asetus ETS-ohjelmiston kautta (kaikki toiminnot) Asetus kaukosäätimen/APP:n tai APP:n (BLE) kautta


