THEBEN - Läsnäolotunnistin theMura S - S180-101 B UP

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 17 m

  • Halogeeniton - ei

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

19 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4003468200162

Sähkönumero

2606656

Toimittajan tuotenumero

2060755

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

17 m

Halogeeniton:

ei

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

60 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...170 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

68 mm

Korkeus:

68 mm

Syvyys:

57 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

kyllä

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

kyllä

Valvonta-alue:

170 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

1.2 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

7 m

Havainnointialueen halkaisija:

17 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

1 s

Päästöhidastus:

1800 s

Vetohidastus:

3600 s

Valaistustason raja-arvo:

5...3000 lx

Max. kytkentäteho LED:

450 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Enimmäislähtövirta:

600 A

Vähimmäiskäynnistysvirta:

0.1 A

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

ei

Halkaisija:

68 mm

Upotusleveys:

68 mm

Upotussyvyys:

37 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

40 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Akustisella anturilla:

kyllä

Liitäntäkaapelilla:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Läsnäolotunnistin kojerasiaan 170° tunnistusalue (maks. 14 m x 17 m)

theMura passiivinen infrapuna-läsnäolotunnistin 170° seinäasennukseen kojerasiassa, Suorakulmainen tunnistusalue (maks. 14 m x 17 m), 1 valaisinkanava + 1 läsnäolokanava, Täysautomaattinen tai puoliautomaattinen käyttö, liitäntämahdollisuus ulkoiselle painikkkeelle, LED-lamppukuorma max. 450W, ilman peitelevyä, sovitekehykset tilattava erikseen (lisätarvikkeita)

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan