THEBEN - Läsnäolotunnistin - thePiccola P360 KNX DE WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kanavien lukumäärä - 4
Tunnistusalueen maksimipituus - 2 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468200605
Sähkönumero
2807068
Toimittajan tuotenumero
2099200
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kanavien lukumäärä:
4
Tunnistusalueen maksimipituus:
2 m
Väri:
valkoinen
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
60 min
Leveys:
46 mm
Korkeus:
39 mm
Syvyys:
39 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
kyllä
DALI-2 sertifioitu:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
4 m
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
30 mm
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Väyläjännite:
kyllä
Taustavalvonta:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Halkaisija:
80 mm
Passiivinen infrapuna- läsnäolotunnistin kattoasennukseen Ympyränmuotoinen tunnistusalue 360°, Ø 8 m, (50 m2) 2,5 m:n asennuskorkeudella KNX-väyläjärjestelmään, 2 valokanavaa ja 2 läsnäolokanavaa HVAC-ohjaukseen Automaattinen valaistuksen ohjaus jatkuvalla valonohjauksella tai kytkentätilalla Himmennettävä valaistus kytkentätilassa päivänvalon vaikutuksen kanssa ja ilman sitä Integroitu lämpötila-anturi Päivä-/yökytkentä sähkösanomalla Valmiustila-toiminto (suuntavalo) 6 logiikkakanavaa (AND/OR/XOR) Aura-toiminto Huoneen valvontatoiminto KNX Data-Secure Toiminta täysin tai puoliautomaattisesti mahdollista Manuaalinen ohitus mahdollista ulkoisilla KNX-painikkeilla Yksi suuntainen kirkkauden mittaus (sekavalon mittaus) Kirkkausmittauksen yksinkertainen säätö Lyhytaikainen läsnäolo Valittavissa oleva ohjausnopeus Teach-in-toiminto Näyttämötoiminto Lukitustoiminnot Kytkentäviive ja läsnäolon seuranta-aika säädettävissä Tunnistusalueen laajentaminen rinnakkaiskytkennän avulla Tunnistusherkkyys säädettävissä Testitila toiminnon ja tunnistusalueen tarkistamista varten Asetus ETS-ohjelmiston kautta (kaikki toiminnot) Asetus kaukosäätimen/APP:n tai APP:n (BLE) kautta
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


