Etusivu

THEBEN - Liiketunnistin - PIRA T180° 10m 10A IP55 PSE VA

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m

  • Halogeeniton - ei

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

19 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4003468102190

Sähkönumero

2607757

Toimittajan tuotenumero

1030206

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

5 m

Halogeeniton:

ei

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

15 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...180 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

78 mm

Korkeus:

80 mm

Syvyys:

86 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

1000 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Valvonta-alue:

150 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

10 m

Havainnointialueen halkaisija:

10 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

5 s

Päästöhidastus:

900 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...90 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...35 °

Valaistustason raja-arvo:

5...1000 lx

Max. kytkentäteho LED:

200 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Hälytystoiminto:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PIRA T0 AP Liiketunnistin 180° ulkokäyttöön seinäasennus Liiketunnistin (PIR), Automaattinen valaistuksen ohjaus liikkeen ja valoisuuden perusteella, Tunnistuskulma 180°, Ulkoalueille, Valoisuuden kytkentäarvo ja jälkitoiminta-aika säädettävissä, Sekavalonmittaus soveltuu fluoresenssi-, hehku- ja halogeenilampuille sekä LED-lampuille,Voidaan asentaa uppoasennusrasiassa (60 mm), Voidaan ottaa esiasetusten ansiosta heti käyttöön