THEBEN - Liiketunnistin - PIRA T6 360 6m 10A IP21 UKA VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m
Halogeeniton - ei
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
19 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4003468102169
Sähkönumero
2607752
Toimittajan tuotenumero
1030202
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Tunnistusalueen maksimipituus:
3 m
Halogeeniton:
ei
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
15 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
50 mm
Korkeus:
75 mm
Syvyys:
50 mm
Upotushalkaisija:
41 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
1000 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valvonta-alue:
360 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
3 m
Maksimi läsnäoloalue:
2 m²
Havainnointialueen halkaisija:
6 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Taajuus:
50...50 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
5 s
Päästöhidastus:
900 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Valaistustason raja-arvo:
5...1000 lx
Max. kytkentäteho LED:
200 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
50 mm
Upotusleveys:
41 mm
Upotussyvyys:
61 mm
Upotuspituus:
41 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Taustavalvonta:
ei
Seinäasennus:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Passiivinen infrapuna-liiketunnistin kattoon, Pyöreä tunnistusalue 360°, maks. Ø 6 m (28 m2), Automaattinen liikkeestä ja valoisuudesta riippuva valaistuksen ohjaus, Sekavalonmittaus sopii fluoresenssilampuille (FL/PL/ESL), halogeeni-/hehkulampuille sekä LED-lampuille, Valaisinkanava A: rele, 230 V, Täysautomaattikäyttö, Säädettävä valoisuuden kytkentäarvo, Säädettävä jälkitoiminta-aika, Kattoaukko Ø 44 mm, Tehdasasetusten ansiosta heti käyttövalmis (100lx, 2min)
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


