THEBEN - Liiketunnistin - PIRA TC 360 25m 10A IP21 PKA V

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennustapa:

pinta-asennus

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...360 °
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0...180 °

Havainnointialueen halkaisija:

25 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m

  • Halogeeniton - ei

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

21 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4003468102183

Sähkönumero

2607756

Toimittajan tuotenumero

1030205

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

12 m

Halogeeniton:

ei

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

15 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

90 mm

Korkeus:

55 mm

Syvyys:

90 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

1000 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Valvonta-alue:

360 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

1.5 m

Havainnointialueen halkaisija:

25 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

5 s

Päästöhidastus:

900 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Valaistustason raja-arvo:

5...1000 lx

Max. kytkentäteho LED:

200 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Hälytystoiminto:

ei

Halkaisija:

90 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

ei

Seinäasennus:

ei

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

PIRA TC AP 360° liiketunnistin, tunnistusalue 25x3m, pinta-asennus,IP21, valk.

Passiivinen infrapuna-liiketunnistin kattoon, pinta-asennus, Suorakaiteen muotoinen tunnistusalue 360°, 25 x 3 m (75 m²)
Automaattinen liikkeestä ja valoisuudesta riippuva valaistuksen ohjaus, Sekavalonmittaus, Valaisinkanava rele, 230 V, Täysautomaattikäyttö, Säädettävä valoisuuden kytkentäarvo, Säädettävä jälkitoiminta-aika, Tehdasasetusten ansiosta heti käyttövalmis (valoisuuden kytkentäarvo 100 luksia, jälkitoiminta-aika 2 min),

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan