THEBEN - Liiketunnistin TheLuxa S - 180° 12 m 10A IP55 PSE MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m
Halogeeniton - ei
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
35 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4003468100257
Sähkönumero
2607138
Toimittajan tuotenumero
1010506
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
5 m
Halogeeniton:
ei
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Väri:
musta
Enimmäistyösykli:
20 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...180 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
100 mm
Korkeus:
85 mm
Syvyys:
127 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Valvonta-alue:
180 °
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Merkintantoyksiköllä:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
6 m
Havainnointialueen halkaisija:
12 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Taajuus:
50...50 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
1 s
Päästöhidastus:
1200 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...180 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...30 °
Valaistustason raja-arvo:
5...1000 lx
Max. kytkentäteho LED:
500 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Vähimmäiskäynnistysvirta:
0.1 A
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Hälytystoiminto:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Taustavalvonta:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Liiketunnistin (PIR), Automaattinen valaistuksen ohjaus läsnäolon ja valoisuuden perusteella, Tunnistuskulma 180°, Ulkoalueille, Lisäksi ohitussuoja, Tunnistimen päätä voi kääntää vaakasuunnassa ± 90° ja kallistaa alaspäin 30°, Valoisuuden kytkentäarvo ja jälkitoiminta-aika säädettävissä, Sekavalonmittaus soveltuu fluoresenssi-, hehku- ja halogeenilampuille sekä LED-lampuille, Nolla-läpikytkentä relettä suojaavaa kytkentää ja korkeita lampun kuormituksia varten, Ajankohdan valoisuusarvon opettaminen, Impulssitoiminto, Testitoiminto tunnistusalueen testaukseen, Voidaan asentaa uppoasennusrasiassa (60 mm), Asennus pistoliitännällä alustaan, Voidaan ottaa esiasetusten ansiosta heti käyttöön, Säätöelimet on asennettu suojatusti, Lisäliitin suojajohtimelle
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


